GL 12B-2 HÖ.SZ
GL 12B-2 HÖ.SZ TSU
Chain Link; 12B-2 Chain Size; Cottered; 19.05MM Chain Pitch; Standard Chain Series; 2 Strand; Carbon Steel; ISO; 12.065MM Roller Diameter; 11.684MM Roller Width; 1.778MM Plate Thickness; 16.104MM Plate Height; Curved; 5.715MM Pin Diameter
Anyagszám
RS12B-2OL
BDI anyagszám
1405820
NETTÓ ÁR
4 725 Ft / db
RAKTÁRKÉSZLET::