GL 32B-3 EÖ.SZ SD
GL 32B-3 EÖ.SZ SD REN
Chain Link; 32B-3 Chain Size; Riveted; 50.8MM Chain Pitch; Standard Chain Series; 3 Strand; Carbon Steel; ISO; 29.21MM Roller Diameter; 30.99MM Roller Width; 7.1MM Plate Thickness; 42.29MM Plate Height; Curved; 17.81MM Pin Diameter
Anyagszám
SD 32B-3C/L
BDI anyagszám
17005641
NETTÓ ÁR
18 109 Ft / db
RAKTÁRKÉSZLET::
Kérjen ajánlatot