GL 32B-3 HÖ.SZ SD
GL 32B-3 HÖ.SZ SD
Chain Link; 32B-3 Chain Size; Cottered; 50.8MM Chain Pitch; Standard Chain Series; 3 Strand; Carbon Steel; ISO; 29.21MM Roller Diameter; 30.99MM Roller Width; 7.1MM Plate Thickness; 42.29MM Plate Height; Curved; 17.81MM Pin Diameter
Anyagszám
32B-3 SD O/L
BDI anyagszám
17005643
NETTÓ ÁR
36 222 Ft / db
RAKTÁRKÉSZLET::
Kérjen ajánlatot