PHC 160SHH-2X10FT
SKF PHC 160SHH-2X10FT
Roller Chain; 160-2 Chain Size; Riveted; 2" Chain Pitch; High Strength Heavy Chain Series; 2 Strand; Carbon Steel; ANSI; 1-1/8" Roller Diameter; 1.242" Roller Width; 0.252" Plate Thickness; 1.882" Plate Height; Curved; 0.562" Pin Diameter
Anyagszám
PHC 160SHH-2X10FT
BDI anyagszám
1280246
NETTÓ ÁR
RAKTÁRKÉSZLET::
Kérjen ajánlatot