PHC 240-2X25FT
SKF PHC 240-2X25FT
Roller Chain; 240-2 Chain Size; Riveted; 3" Chain Pitch; Standard Chain Series; 2 Strand; Carbon Steel; ANSI; 1-7/8" Roller Diameter; 1.864" Roller Width; 0.374" Plate Thickness; 2.85" Plate Height; Curved; 0.937" Pin Diameter
Anyagszám
PHC 240-2X25FT
BDI anyagszám
1280004
NETTÓ ÁR
RAKTÁRKÉSZLET::
Kérjen ajánlatot