BEJELENTKEZÉS VAGY REGISZTRÁCIÓ
Vissza a menübe
Vissza a menübe
Vissza a menübe
ÁRAJÁNLATOK
KIÁRUSÍTÁS
GYORS RENDELÉS
RF2030VRP A (P=3/4IN), 323 L/PCE INCL CL

RF2030VRP A (P=3/4IN), 323 L/PCE INCL CL

RF2030VRP A (P=3/4IN), 323 L/PCE INCL CL

TSUBAKI RF2030VRP A (P=3/4IN), 323 L/PCE INCL CL

Roller Chain; 2030 Chain Size; Cottered; 3/4" Chain Pitch; Double Pitch Drive Chain Series; 1 Strand; Carbon Steel; ANSI; 0.72" Roller Diameter; 0.63" Roller Width; 0.059" Plate Thickness; 0.354" Plate Height; Straight; 0.118" Pin Diameter

Anyagszám

RF2030VRP A (P=3/4IN), 323 L/PCE INCL CL

BDI anyagszám

22494528

NETTÓ ÁR
ÁR KÉRÉSE

MENNY.

RAKTÁRKÉSZLET::
Kérjen ajánlatot
Márka
A gyártó cikkszáma
TSUBAKI
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
Súly / Kilogramm
0.486
UNSPSC
31151603
Láncméret
2030
Alapkonstrukció
Cottered
Cikk
Chain
Láncsorozat
Double Pitch Drive
Szálak száma
1
Anyag
Carbon Steel
speciális szerkezeti tulajdonságok
Corrosion Resistant | Lubrication Free
Lánctípus
ANSI
Áregység
EA
Megrendelés ennek a többszöröse:
1
Minimális rendelési mennyiség
1
Görgőanyag
Plastic
Heveder alakja
Straight
Egyéb jellemzők
323 Links
Hüvelyk - metrikus rendszer
Inch
Kategória - BDI
Chain
Termékcsoport - BDI
M02290
Vámtarifszám
7315.11.00.60
Gyűjtőnév
Chain
Kulcsszó
Roller
A gyártó URL-je
https://www.ustsubaki.com
Hosszú leírás
Roller Chain; 2030 Chain Size; Cottered; 3/4" Chain Pitch; Double Pitch Drive Chain Series; 1 Strand; Carbon Steel; ANSI; 0.72" Roller Diameter; 0.63" Roller Width; 0.059" Plate Thickness; 0.354" Plate Height; Straight; 0.118" Pin Diameter
Lánchézag
0,75 hüvelyk | 19,05 milliméter
Hevedervastagság
0,059 hüvelyk | 1,499 milliméter
Hevedermagasság
0,354 hüvelyk | 8,992 milliméter
Görgő szélesség
0,63 hüvelyk | 16 milliméter
Görgő átmérő
0,72 hüvelyk | 18,288 milliméter
Csap átmérő
0,118 hüvelyk | 2,997 milliméter