RF2030VRP-LMC-1-SC-160L
TSUBAKI RF2030VRP-LMC-1-SC-160L
Roller Chain; 2030 Chain Size; Spring Clip; 3/4" Chain Pitch; Double Pitch Drive Chain Series; 1 Strand; Carbon Steel; ANSI; 0.72" Roller Diameter; 0.63" Roller Width; 0.059" Plate Thickness; 0.354" Plate Height; Straight; 0.118" Pin Diameter
Anyagszám
RF2030VRP-LMC-1-SC-160L
BDI anyagszám
20541893
NETTÓ ÁR
RAKTÁRKÉSZLET::
Kérjen ajánlatot