RS12B-2 SS CL
GL 12B-2 RM EÖ.SZ.
Chain Link; 12B Chain Size; Spring Clip; 19.05MM Chain Pitch; Standard Chain Series; 1 Strand; 304 Stainless Steel; ISO; 12.065MM Roller Diameter; 11.684MM Roller Width; 1.778MM Plate Thickness; 16.104MM Plate Height; Curved; 5.715MM Pin Diameter
Anyagszám
RS12B-SS-2-CL
BDI anyagszám
15039808
NETTÓ ÁR
RAKTÁRKÉSZLET::