S45 10FT
RENOLD S45 10FT
Roller Chain; S45 Chain Size; Riveted; 41.4MM Chain Pitch; Conveyor Chain Series; 1 Strand; Zinc Plated Steel; ISO; 15.2MM Roller Diameter; 22.23MM Roller Width; 6.37MM Plate Thickness; 17.3MM Plate Height; Curved; 5.74MM Pin Diameter
Anyagszám
S45 10FT
BDI anyagszám
17282201
NETTÓ ÁR
RAKTÁRKÉSZLET::
Kérjen ajánlatot