S62 CP C/L SF
RENOLD S62 CP C/L SF
Chain Link; S62 Chain Size; Cottered; 41.91MM Chain Pitch; Conveyor Chain Series; 1 Strand; Zinc Plated Steel; ISO; 19.1MM Roller Diameter; 25.4MM Roller Width; 6.4MM Plate Thickness; 17.3MM Plate Height; Curved; 5.74MM Pin Diameter
Anyagszám
S62 CP C/L SF
BDI anyagszám
19304746
NETTÓ ÁR
RAKTÁRKÉSZLET::
Kérjen ajánlatot