S62 K1 O/S C/L
RENOLD S62 K1 O/S C/L
Chain Link; S62 Chain Size; Cottered; 41.91MM Chain Pitch; Conveyor Chain Series; 1 Strand; Zinc Plated Steel; ISO; 19.1MM Roller Diameter; 25.4MM Roller Width; 6.4MM Plate Thickness; 17.3MM Plate Height; Curved; 5.74MM Pin Diameter
Anyagszám
S62 K1 O/S C/L
BDI anyagszám
18270440
NETTÓ ÁR
RAKTÁRKÉSZLET::
Kérjen ajánlatot