S88 10FT
RENOLD S88 10FT
Roller Chain; S88 Chain Size; Riveted; 66.27MM Chain Pitch; Conveyor Chain Series; 1 Strand; Zinc Plated Steel; ISO; 22.9MM Roller Diameter; 28.6MM Roller Width; 8.9MM Plate Thickness; 26.2MM Plate Height; Curved; 8.92MM Pin Diameter
Anyagszám
S88 10FT
BDI anyagszám
17282207
NETTÓ ÁR
RAKTÁRKÉSZLET::
Kérjen ajánlatot