06B-1/Z=10 NR. PS05010
LK 06B-1/Z=10 ; PS05010
Roller Chain Sprocket; 06B-1 Chain; 10 Teeth; 1 Row of Teeth; No Hardened Teeth; 35.027MM Outside Diameter; 30.82MM Pitch Diameter; B-Hub One Side; Rough Bore Mount; No Bushing; 9.525MM Chain Pitch; ISO Roller Chain; No Keyway; Steel Material
Anyagszám
PS05010
BDI anyagszám
1405328
NETTÓ ÁR
443 Ft / db
RAKTÁRKÉSZLET::
Kérjen ajánlatot