06B-1/Z=11 NR. PS05011
LK 06B-1/Z=11 ; PS05011
Roller Chain Sprocket; 06B-1 Chain; 11 Teeth; 1 Row of Teeth; No Hardened Teeth; 38.151MM Outside Diameter; 33.81MM Pitch Diameter; B-Hub One Side; Rough Bore Mount; No Bushing; 9.525MM Chain Pitch; ISO Roller Chain; No Keyway; Steel Material
Anyagszám
PS05011
BDI anyagszám
1405329
NETTÓ ÁR
698 Ft / db
RAKTÁRKÉSZLET::