06B-1/Z=12 NR. PS05012
LK 06B-1/Z=12 ; PS05012
Roller Chain Sprocket; 06B-1 Chain; 12 Teeth; 1 Row of Teeth; No Hardened Teeth; 41.275MM Outside Diameter; 36.8MM Pitch Diameter; B-Hub One Side; Rough Bore Mount; No Bushing; 9.525MM Chain Pitch; ISO Roller Chain; No Keyway; Steel Material
Anyagszám
PS05012
BDI anyagszám
1405330
NETTÓ ÁR
743 Ft / db
RAKTÁRKÉSZLET::
Kérjen ajánlatot