06B-1/Z=16 NR. PS05016
LK 06B-1/Z=16 ; PS05016
Roller Chain Sprocket; 06B-1 Chain; 16 Teeth; 1 Row of Teeth; No Hardened Teeth; 53.594MM Outside Diameter; 48.82MM Pitch Diameter; B-Hub One Side; Rough Bore Mount; No Bushing; 9.525MM Chain Pitch; ISO Roller Chain; No Keyway; Steel Material
Anyagszám
PS05016
BDI anyagszám
1405334
NETTÓ ÁR
998 Ft / db
RAKTÁRKÉSZLET::