06B-1/Z=17 1008 NR. TS05017
LK 06B-1/Z=17 1008 NR. TS05017
Roller Chain Sprocket; 06B-1 Chain; 17 Teeth; 1 Row of Teeth; No Hardened Teeth; 56.667MM Outside Diameter; 51.84MM Pitch Diameter; B-Hub One Side; Bushed Mount; 1008 Bushing; 9.525MM Chain Pitch; ISO Roller Chain; Keyway; Steel Material
Anyagszám
TS05017
BDI anyagszám
1405607
NETTÓ ÁR
1 785 Ft / db
RAKTÁRKÉSZLET::