06B-1/Z=33 NR. PS05033
LK 06B-1/Z=33
Roller Chain Sprocket; 06B-1 Chain; 33 Teeth; 1 Row of Teeth; No Hardened Teeth; 104.3MM Outside Diameter; 100.2MM Pitch Diameter; B-Hub One Side; Rough Bore Mount; No Bushing; 9.525MM Chain Pitch; ISO Roller Chain; No Keyway; Steel Material
Anyagszám
PS05033
BDI anyagszám
1405351
NETTÓ ÁR
2 873 Ft / db
RAKTÁRKÉSZLET::