06B-1/Z=34 NR. PS05034
LK 06B-1/Z=34 ; PS05034
Roller Chain Sprocket; 06B-1 Chain; 34 Teeth; 1 Row of Teeth; No Hardened Teeth; 107.3MM Outside Diameter; 103.23MM Pitch Diameter; B-Hub One Side; Rough Bore Mount; No Bushing; 9.525MM Chain Pitch; ISO Roller Chain; No Keyway; Steel Material
Anyagszám
PS05034
BDI anyagszám
1405352
NETTÓ ÁR
2 910 Ft / db
RAKTÁRKÉSZLET::