06B-1/Z=42 NR. CS05042
LKT 06B-1/Z=42
Roller Chain Sprocket; 06B-1 Chain; 42 Teeth; 1 Row of Teeth; No Hardened Teeth; 132.817MM Outside Diameter; 127.46MM Pitch Diameter; A-No Hub; Rough Bore Mount; No Bushing; 9.525MM Chain Pitch; ISO Roller Chain; No Keyway; Steel Material
Anyagszám
CS05042
BDI anyagszám
840171
NETTÓ ÁR
1 973 Ft / db
RAKTÁRKÉSZLET::
Kérjen ajánlatot