06B-2/Z=23 NR. PD05023
LK 06B-2/Z=23 ; PD05023
Roller Chain Sprocket; 06B-2 Chain; 23 Teeth; 2 Row of Teeth; No Hardened Teeth; 75.032MM Outside Diameter; 69.95MM Pitch Diameter; B-Hub One Side; Rough Bore Mount; No Bushing; 9.525MM Chain Pitch; ISO Roller Chain; No Keyway; Steel Material
Anyagszám
PD05023
BDI anyagszám
1405094
NETTÓ ÁR
2 018 Ft / db
RAKTÁRKÉSZLET::