06B-2/Z=25 NR. PD05025
LK 06B-2/Z=25 NR. PD05025
Roller Chain Sprocket; 06B-2 Chain; 25 Teeth; 2 Row of Teeth; No Hardened Teeth; 81.128MM Outside Diameter; 76MM Pitch Diameter; B-Hub One Side; Rough Bore Mount; No Bushing; 9.525MM Chain Pitch; ISO Roller Chain; No Keyway; Steel Material
Anyagszám
PD05025
BDI anyagszám
1405096
NETTÓ ÁR
2 445 Ft / db
RAKTÁRKÉSZLET::