06B-2/Z=33 NR. PD05033
06B-2/Z=33 NR. PD05033
Roller Chain Sprocket; 06B-2 Chain; 33 Teeth; 2 Row of Teeth; No Hardened Teeth; 104.3MM Outside Diameter; 100.2MM Pitch Diameter; B-Hub One Side; Rough Bore Mount; No Bushing; 9.525MM Chain Pitch; ISO Roller Chain; No Keyway; Steel Material
Anyagszám
PD05033
BDI anyagszám
1405104
NETTÓ ÁR
3 195 Ft / db
RAKTÁRKÉSZLET::
Kérjen ajánlatot