06B-3/Z=21 NR. CT05021
LKT 06B-3/Z=21 CT05021
Roller Chain Sprocket; 06B-3 Chain; 21 Teeth; 3 Row of Teeth; No Hardened Teeth; 68.91MM Outside Diameter; 63.91MM Pitch Diameter; A-No Hub; Rough Bore Mount; No Bushing; 9.525MM Chain Pitch; ISO Roller Chain; No Keyway; Steel Material
Anyagszám
CT05021
BDI anyagszám
840362
NETTÓ ÁR
RAKTÁRKÉSZLET::
Kérjen ajánlatot