083-1/Z=15 NR. CS07015
083-1/Z=15 NR. CS07015
Roller Chain Sprocket; 083-1 | 084-1 Chain; 15 Teeth; 1 Row of Teeth; No Hardened Teeth; 66.8MM Outside Diameter; 61.08MM Pitch Diameter; A-No Hub; Rough Bore Mount; No Bushing; 12.7MM Chain Pitch; ISO Roller Chain; No Keyway; Steel Material
Anyagszám
CS07015
BDI anyagszám
1404760
NETTÓ ÁR
818 Ft / db
RAKTÁRKÉSZLET::