083-1/Z=44 NR. CS07044
083-1/Z=44 NR. CS07044
Roller Chain Sprocket; 083-1 | 084-1 Chain; 44 Teeth; 1 Row of Teeth; No Hardened Teeth; 183.5MM Outside Diameter; 178.03MM Pitch Diameter; A-No Hub; Rough Bore Mount; No Bushing; 12.7MM Chain Pitch; ISO Roller Chain; No Keyway; Steel Material
Anyagszám
CS07044
BDI anyagszám
1404765
NETTÓ ÁR
3 983 Ft / db
RAKTÁRKÉSZLET::