08B-1/Z=40 NR. PS09040
LK 08B-1/Z=40 ; PS09040
Roller Chain Sprocket; 08B-1 Chain; 40 Teeth; 1 Row of Teeth; No Hardened Teeth; 168.986MM Outside Diameter; 161.87MM Pitch Diameter; B-Hub One Side; Rough Bore Mount; No Bushing; 12.7MM Chain Pitch; ISO Roller Chain; No Keyway; Steel Material
Anyagszám
PS09040
BDI anyagszám
1405429
NETTÓ ÁR
5 228 Ft / db
RAKTÁRKÉSZLET::