08B-1/Z=42 NR. CS09042
LKT 08B-1/Z=42
Roller Chain Sprocket; 08B-1 Chain; 42 Teeth; 1 Row of Teeth; No Hardened Teeth; 177.089MM Outside Diameter; 169.94MM Pitch Diameter; A-No Hub; Rough Bore Mount; No Bushing; 12.7MM Chain Pitch; ISO Roller Chain; No Keyway; Steel Material
Anyagszám
CS09042
BDI anyagszám
840225
NETTÓ ÁR
RAKTÁRKÉSZLET::