08B-1/Z=44 NR. CS09044
LKT 08B-1/Z=44 ; CS09044
Roller Chain Sprocket; 08B-1 Chain; 44 Teeth; 1 Row of Teeth; No Hardened Teeth; 183.8MM Outside Diameter; 178.03MM Pitch Diameter; A-No Hub; Rough Bore Mount; No Bushing; 12.7MM Chain Pitch; ISO Roller Chain; No Keyway; Steel Material
Anyagszám
CS09044
BDI anyagszám
1404787
NETTÓ ÁR
3 668 Ft / db
RAKTÁRKÉSZLET::
Kérjen ajánlatot