08B-1/Z=51 NR. CS09051
LKT 08B-1/Z=51 ; CS09051
Roller Chain Sprocket; 08B-1 Chain; 51 Teeth; 1 Row of Teeth; No Hardened Teeth; 212.1MM Outside Diameter; 206.3MM Pitch Diameter; A-No Hub; Rough Bore Mount; No Bushing; 12.7MM Chain Pitch; ISO Roller Chain; No Keyway; Steel Material
Anyagszám
CS09051
BDI anyagszám
1404789
NETTÓ ÁR
5 408 Ft / db
RAKTÁRKÉSZLET::
Kérjen ajánlatot