08B-1/Z=52 NR. CS09052
LKT 08B-1/Z=52
Roller Chain Sprocket; 08B-1 Chain; 52 Teeth; 1 Row of Teeth; No Hardened Teeth; 217.576MM Outside Diameter; 210.34MM Pitch Diameter; A-No Hub; Rough Bore Mount; No Bushing; 12.7MM Chain Pitch; ISO Roller Chain; No Keyway; Steel Material
Anyagszám
CS09052
BDI anyagszám
1404790
NETTÓ ÁR
5 640 Ft / db
RAKTÁRKÉSZLET::
Kérjen ajánlatot