08B-2/Z=10 NR. PD09010
LK 08B-2/Z=10 ; PD09010
Roller Chain Sprocket; 08B-2 Chain; 10 Teeth; 2 Row of Teeth; No Hardened Teeth; 46.711MM Outside Diameter; 41.1MM Pitch Diameter; B-Hub One Side; Rough Bore Mount; No Bushing; 12.7MM Chain Pitch; ISO Roller Chain; No Keyway; Steel Material
Anyagszám
PD09010
BDI anyagszám
1405114
NETTÓ ÁR
1 200 Ft / db
RAKTÁRKÉSZLET::