08B-2/Z=17 NR. PD09017
LK 08B-2/Z=17 ; PD09017
Roller Chain Sprocket; 08B-2 Chain; 17 Teeth; 2 Row of Teeth; No Hardened Teeth; 75.54MM Outside Diameter; 69.12MM Pitch Diameter; B-Hub One Side; Rough Bore Mount; No Bushing; 12.7MM Chain Pitch; ISO Roller Chain; No Keyway; Steel Material
Anyagszám
PD09017
BDI anyagszám
1405121
NETTÓ ÁR
2 228 Ft / db
RAKTÁRKÉSZLET::