08B-2/Z=34 NR. PD09034
LK 08B-2/Z=34
Roller Chain Sprocket; 08B-2 Chain; 34 Teeth; 2 Row of Teeth; No Hardened Teeth; 144.678MM Outside Diameter; 137.64MM Pitch Diameter; B-Hub One Side; Rough Bore Mount; No Bushing; 12.7MM Chain Pitch; ISO Roller Chain; No Keyway; Steel Material
Anyagszám
PD09034
BDI anyagszám
1405138
NETTÓ ÁR
7 425 Ft / db
RAKTÁRKÉSZLET::