08B-3/Z=15 NR. PT09015
LK 08B-3/Z=15 ; PT09015
Roller Chain Sprocket; 08B-3 Chain; 15 Teeth; 3 Row of Teeth; No Hardened Teeth; 67.361MM Outside Diameter; 61.08MM Pitch Diameter; B-Hub One Side; Rough Bore Mount; No Bushing; 12.7MM Chain Pitch; ISO Roller Chain; No Keyway; Steel Material
Anyagszám
PT09015
BDI anyagszám
1405533
NETTÓ ÁR
2 715 Ft / db
RAKTÁRKÉSZLET::
Kérjen ajánlatot