08B-3/Z=17 NR. CT09017
LKT 08B-3/Z=17 ; CT09017
Roller Chain Sprocket; 08B-3 Chain; 17 Teeth; 3 Row of Teeth; No Hardened Teeth; 75.54MM Outside Diameter; 69.12MM Pitch Diameter; A-No Hub; Rough Bore Mount; No Bushing; 12.7MM Chain Pitch; ISO Roller Chain; No Keyway; Steel Material
Anyagszám
CT09017
BDI anyagszám
1404828
NETTÓ ÁR
2 483 Ft / db
RAKTÁRKÉSZLET::
Kérjen ajánlatot