10B-1/Z=29 NR. PS10029
LK 10B-1/Z=29 NR. PS10029
Roller Chain Sprocket; 10B-1 Chain; 29 Teeth; 1 Row of Teeth; No Hardened Teeth; 155.499MM Outside Diameter; 146.83MM Pitch Diameter; B-Hub One Side; Rough Bore Mount; No Bushing; 15.875MM Chain Pitch; ISO Roller Chain; No Keyway; Steel Material
Anyagszám
PS10029
BDI anyagszám
1405452
NETTÓ ÁR
5 033 Ft / db
RAKTÁRKÉSZLET::