10B-1/Z=45 NR. CS10045
LKT10B-1/Z=45 ; CS10045
Roller Chain Sprocket; 10B-1 Chain; 45 Teeth; 1 Row of Teeth; No Hardened Teeth; 236.55MM Outside Diameter; 227.58MM Pitch Diameter; A-No Hub; Rough Bore Mount; No Bushing; 15.875MM Chain Pitch; ISO Roller Chain; No Keyway; Steel Material
Anyagszám
CS10045
BDI anyagszám
1404802
NETTÓ ÁR
7 283 Ft / db
RAKTÁRKÉSZLET::
Kérjen ajánlatot