10B-1/Z=60 NR. CS10060
LKT 10B-1/Z=60 NR CS10060
Roller Chain Sprocket; 10B-1 Chain; 60 Teeth; 1 Row of Teeth; No Hardened Teeth; 312.445MM Outside Diameter; 303.33MM Pitch Diameter; A-No Hub; Rough Bore Mount; No Bushing; 15.875MM Chain Pitch; ISO Roller Chain; No Keyway; Steel Material
Anyagszám
CS10060
BDI anyagszám
840259
NETTÓ ÁR
12 570 Ft / db
RAKTÁRKÉSZLET::
Kérjen ajánlatot