10B-1/Z=65 NR. CS10065
LKT 10B-1/Z=65
Roller Chain Sprocket; 10B-1 Chain; 65 Teeth; 1 Row of Teeth; No Hardened Teeth; 336.5MM Outside Diameter; 328.58MM Pitch Diameter; A-No Hub; Rough Bore Mount; No Bushing; 15.875MM Chain Pitch; ISO Roller Chain; No Keyway; Steel Material
Anyagszám
CS10065
BDI anyagszám
840261
NETTÓ ÁR
RAKTÁRKÉSZLET::
Kérjen ajánlatot