10B-2/Z=10 NR. PD10010
LK 10B-2/Z=10 NR. PD10010
Roller Chain Sprocket; 10B-2 Chain; 10 Teeth; 2 Row of Teeth; No Hardened Teeth; 58.4MM Outside Diameter; 51.37MM Pitch Diameter; B-Hub One Side; Rough Bore Mount; No Bushing; 15.875MM Chain Pitch; ISO Roller Chain; No Keyway; Steel Material
Anyagszám
PD10010
BDI anyagszám
1405145
NETTÓ ÁR
1 853 Ft / db
RAKTÁRKÉSZLET::