10B-2/Z=14 NR. PD10014
LK 10B-2/Z=14 NR. PD10014
Roller Chain Sprocket; 10B-2 Chain; 14 Teeth; 2 Row of Teeth; No Hardened Teeth; 79.07MM Outside Diameter; 71.34MM Pitch Diameter; B-Hub One Side; Rough Bore Mount; No Bushing; 15.875MM Chain Pitch; ISO Roller Chain; No Keyway; Steel Material
Anyagszám
PD10014
BDI anyagszám
1405149
NETTÓ ÁR
905 Ft / db
2 745 Ft / db
RAKTÁRKÉSZLET::
Kérjen ajánlatot