10B-2/Z=16 NR. PD10016
LK 10B-2/Z=16 ; PD10016
Roller Chain Sprocket; 10B-2 Chain; 16 Teeth; 2 Row of Teeth; No Hardened Teeth; 89.332MM Outside Diameter; 81.37MM Pitch Diameter; B-Hub One Side; Rough Bore Mount; No Bushing; 15.875MM Chain Pitch; ISO Roller Chain; No Keyway; Steel Material
Anyagszám
PD10016
BDI anyagszám
1405151
NETTÓ ÁR
3 173 Ft / db
RAKTÁRKÉSZLET::