10B-2/Z=22 NR. PD10022
LK 10B-2/Z=22 NR. PD10022
Roller Chain Sprocket; 10B-2 Chain; 22 Teeth; 2 Row of Teeth; No Hardened Teeth; 119.939MM Outside Diameter; 111.55MM Pitch Diameter; B-Hub One Side; Rough Bore Mount; No Bushing; 15.875MM Chain Pitch; ISO Roller Chain; No Keyway; Steel Material
Anyagszám
PD10022
BDI anyagszám
1405157
NETTÓ ÁR
5 850 Ft / db
RAKTÁRKÉSZLET::