10B-2/Z=23 NR. PD10023
LK 10B-2/Z=23 NR. PD10023
Roller Chain Sprocket; 10B-2 Chain; 23 Teeth; 2 Row of Teeth; No Hardened Teeth; 125.044MM Outside Diameter; 116.59MM Pitch Diameter; B-Hub One Side; Rough Bore Mount; No Bushing; 15.875MM Chain Pitch; ISO Roller Chain; No Keyway; Steel Material
Anyagszám
PD10023
BDI anyagszám
1405158
NETTÓ ÁR
6 405 Ft / db
RAKTÁRKÉSZLET::