10B-2/Z=25 NR. PD10025
LK 10B-2/Z=25 ; LK 10B-2/Z=25
Roller Chain Sprocket; 10B-2 Chain; 25 Teeth; 2 Row of Teeth; No Hardened Teeth; 135.204MM Outside Diameter; 126.66MM Pitch Diameter; B-Hub One Side; Rough Bore Mount; No Bushing; 15.875MM Chain Pitch; ISO Roller Chain; No Keyway; Steel Material
Anyagszám
PD10025
BDI anyagszám
1405160
NETTÓ ÁR
7 583 Ft / db
RAKTÁRKÉSZLET::