10B-2/Z=26 NR. PD10026
LK 10B-2/Z=26 NR. PD10026
Roller Chain Sprocket; 10B-2 Chain; 26 Teeth; 2 Row of Teeth; No Hardened Teeth; 140.284MM Outside Diameter; 131.7MM Pitch Diameter; B-Hub One Side; Rough Bore Mount; No Bushing; 15.875MM Chain Pitch; ISO Roller Chain; No Keyway; Steel Material
Anyagszám
PD10026
BDI anyagszám
1405161
NETTÓ ÁR
8 190 Ft / db
RAKTÁRKÉSZLET::