10B-2/Z=32 NR. PD10032
LK 10B-2/Z=32 NR. PD10032
Roller Chain Sprocket; 10B-2 Chain; 32 Teeth; 2 Row of Teeth; No Hardened Teeth; 170.713MM Outside Diameter; 161.96MM Pitch Diameter; B-Hub One Side; Rough Bore Mount; No Bushing; 15.875MM Chain Pitch; ISO Roller Chain; No Keyway; Steel Material
Anyagszám
PD10032
BDI anyagszám
1405167
NETTÓ ÁR
11 295 Ft / db
RAKTÁRKÉSZLET::