10B-2/Z=38 NR. PD10038
LK 10B-2/Z=38 ; PD10038
Roller Chain Sprocket; 10B-2 Chain; 38 Teeth; 2 Row of Teeth; No Hardened Teeth; 201.117MM Outside Diameter; 192.24MM Pitch Diameter; B-Hub One Side; Rough Bore Mount; No Bushing; 15.875MM Chain Pitch; ISO Roller Chain; No Keyway; Steel Material
Anyagszám
PD10038
BDI anyagszám
1405169
NETTÓ ÁR
14 655 Ft / db
RAKTÁRKÉSZLET::