10B-3/Z=13 NR. PT10013
LK 10B-3/Z=13
Roller Chain Sprocket; 10B-3 Chain; 13 Teeth; 3 Row of Teeth; No Hardened Teeth; 73.939MM Outside Diameter; 66.32MM Pitch Diameter; B-Hub One Side; Rough Bore Mount; No Bushing; 15.875MM Chain Pitch; ISO Roller Chain; No Keyway; Steel Material
Anyagszám
PT10013
BDI anyagszám
840690
NETTÓ ÁR
RAKTÁRKÉSZLET::
Kérjen ajánlatot